Roadpartner(マツダ)
Roadpartner(マツダ)の 自動車用電球・バルブ
Roadpartner(マツダ)の 車用白熱球/バルブ
Roadpartner(マツダ)の 車用ウェッジベース電球
白熱球(ウェッジベース 12V)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
38946047
品番
1P1218T15
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
タイプ
シングル球
口金
W2.1×9.5d
ガラス球形式
T16
色
クリア
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
18
他社参考品番(STANLEY)
WB625
他社参考品番(小糸)
1781