※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスドリルセット
エクステンションドリル
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
38946437
品番
577 1.500
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
全長6インチ(約150mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。
用途
航空機用。
一般鋼、アルミ、ラミネート材用。
トラスコ品番
181-6833
材質
HSS
全長(mm)
153
溝長(mm)
23
先端角(°)
118
刃径(mm)
1.5