※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エクステンションドリル

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 38946480 品番 577 1.780
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

全長6インチ(約150mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。

用途
航空機用。
一般鋼、アルミ、ラミネート材用。
トラスコ品番181-0530 材質HSS 全長(mm)153 溝長(mm)26 先端角(°)118 刃径(mm)1.78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする