FSK(エフエスケー)
ダイヤモンドヤスリ(精密用#140)平
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
38946643
品番
KD-916
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
砥粒の突き出し量が均一なため、高い仕上がり効果が得られます。
用途
超硬・調質材料・セラミックなどの加工、切削工具の刃先修正、砥石のドレッシング、機械部品の面取りなど。
粒度
#140
種類
粗目
形状
平
全長(mm)
140
適合材
超硬・調質材料・セラミックなど