※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスドリルセット
エクステンションドリル
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38946751
品番
577 3.970
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
全長6インチ(約150mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。
用途
航空機用。
一般鋼、アルミ、ラミネート材用。
トラスコ品番
181-6859
材質
HSS
全長(mm)
154
溝長(mm)
55
先端角(°)
118
刃径(mm)
3.97