曜日別特売
RB50-1-7-N50 ラッシングベルト KINEDYNE(キネダイン) 38947036

RB50-1-7-N50 ラッシングベルト KINEDYNE(キネダイン) 38947036
RB50-1-7-N50 ラッシングベルト KINEDYNE(キネダイン) 38947036
RB50-1-7-N50 ラッシングベルト KINEDYNE(キネダイン) 38947036
RB50-1-7-N50 ラッシングベルト KINEDYNE(キネダイン) 38947036

ラッシングベルト

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用荷重(kg)1600
内容量1本注文コード38947036品番RB50-1-7-N50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

世界No.1のカーゴコントロールメーカー、米国キネダイン社のローコスト・高品質ラッシングベルト。糸1本からの強度を考慮し、自前の織機工場で製作。ベルトの強度を十分に発揮でき、安全第一の独自のメカニズムによる縫製方法。使いやすいハンドル、スムーズなバックルの動き。

用途トラック輸送の荷崩れ防止ベルト色イエロー端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)ベルト幅(mm)50ベルト厚(mm)2ベルト長さ固定側(m)1ベルト長さ巻取側(m)7使用荷重(kg)1600破断荷重(kg)5000仕様ラチェット破断強度5t用破断強度(kg)(ラチェットバックル)5400、(ベルト)5400、(ナローフック)5100材質(ベルト)ポリエステル
注意
※玉掛け用途で使用しないでください。※使用荷重以内でご使用ください。※破断したベルトを繋いで使用しないでください。※部品の改造や改良はしないでください。※使用前に必ずベルト・ラチェットバックル・端末金具の損傷・変形を確認し、異常のある場合は使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38947036
2024-04-18
用途: トラックの荷締め
ハシモト商会運輸・通信業

ベルトもしっかりしていてラチェットもよく締まります。

1が参考にしています
対象商品 : 38947036
2018-10-10
用途: 小型の工作機械搬送に仕様

4トン車で小型の工作機械を搬送する際に使用。
若干固定しづらい形状だったか、しっかりと固定出来て安心して走行できたとのこと。
使いやすくて良かった、と言われました。

3が参考にしています
対象商品 : 38947036
2018-09-28
用途: 荷締め
運輸・通信業

7メートルなのがいい。メーカーものなので多少の安心感はある。値段もモノタロウの同等品+¥1.000ほどなのでそれほどけちるものでもないと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 38947027
2018-08-29
用途: 重量物の締結
運輸・通信業

しっかりした作りですし、帯幅が広く安心して荷締めができる。

1が参考にしています
対象商品 : 38947036
2018-02-14
用途: 運搬時の荷締め用
製造業

軽い力でしっかりと、製品を傷つけることなく締め付けることができます。

対象商品 : 38947036
2017-10-05
用途: トラックの荷締め

使用しやすいが、ベルトが長すぎるので、ベルトの長さを選択できると良いと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 38947027
2017-12-20
用途: 積み荷の固定
製造業

安価ですが全く問題なく使用出来てたいへん素晴らしいです。

対象商品 : 38947027
2016-11-25
用途: 車上荷締め
株式会社ユーサン物流

長目を注文したので用途が多様性があるので使用しやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする