剃刀替え刃 ハイ・ステンレス

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(5枚) 刃厚(mm)0.23 注文コード38947772 品番FHS-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥270
この商品は刃厚など5種類から選べます 他の種類を見る

伝統を受け継ぐカミソリの原点

用途
髭剃りの替え刃に。
紙や検体のスライスなどにも使用できます。
材質ステンレス鋼 仕様プラチナ合金と樹脂のWコーティング加工 種別片刃 本体寸法(mm)39.3×18.4 刃幅(mm)39.3 刃厚(mm)0.23 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
注意
※鋭利な刃物ですので、取扱や保管には十分ご注意ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38947772 FHS-5 19117455 FHS-10 剃刀替え刃 ハイ・ステンレス フェザー 剃刀替え刃 ハイ・ステンレス フェザー 1個(10枚) 619 税込681 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20107675
2023-10-02
用途:
スクレーパーの代わり

使い方によってはスクレーパーの厚い刃よりよく切れるし、錆びないので便利です

対象商品:
19117455
2023-10-10
用途:
顕微鏡プレパラート作成時の標本切り出し
サービス業

両刃剃刀より硬質でよく切れる。刃の胴体はやや厚くたわみが少ないので切除する時の角度を見定めやすい。

対象商品:
20107675
2022-09-16
用途:
食品の切断試験
製造業

刃の厚みも薄く、何よりも有名メーカーで安定した品質であることが最大のメリット。測定結果の再現性にも寄与している。

1人が参考にしています
対象商品:
20107675
2021-09-20
用途:
スクレイパーに。
卸売・小売業

今時この種の刃が存在するだけ、ありがたいことです。今後も発売してください。

2人が参考にしています
対象商品:
19117455
2018-05-21
用途:
精密かんなも替え刃として
その他業種

流石フェザーで切れ味が抜群です。ステンレス替え刃は地方では入手し難く感謝しております。

1人が参考にしています
対象商品:
20107675
2017-04-29
用途:
交換
自動車・二輪車・自転車関連業

交換するために購入しました。ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
38947772
2014-12-17
用途:
髭そり

VALET用に購入。当初片刃青を使用したが髭あたりが強く引っかかる感じだった。こちらに変えてスムースに剃れるようになりました。片刃は置いてるところがあまりないので今後こちらで購入予定したいのでよろしくお願いします。

2014-11-25
用途:
髭剃り
カーメンテナンス・サイタ 様 (サービス業)

切れ味最高です。また購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェービング・ムダ毛処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする