M10×P1.5-160 マフラーボルト Modes 38947912

マフラーボルト

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット メーカーUD CV・CW 対辺(mm)14 注文コード38947912 品番M10×P1.5-160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はメーカー・対辺など7種類から選べます 他の種類を見る
メーカーUD CV・CW 主な適合純正品番91012-90107 材質鉄クロメート 全長(mm)160 ピッチP1.5 セット内容ボルト×1個、ナット×1個、カラー×1個 対辺(mm)14 ボルト径M10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38947921
2021-08-03
用途:
中古車整備
カーショップ江陽 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今まではホームセンターから
買っていたがいちいち出かける時間がかかる
モノタロウへ注文しとけば宅配で来るので
便利。品物も問題無いから重宝してます

対象商品:
38947921
2020-04-20
用途:
商品名のとおりマフラー接合部分に使用した
建設業・工事業

長さが長い35mm程度で十分である。取付場所等においては切断した。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする