マフラーボルト

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 38947937 品番 M12×P1.25-55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
メーカーヒノ KB・KF全車 主な適合純正品番1-130-1255-05 材質CM、SUS 全長(mm)55 ピッチP1.25 対辺(mm)17 ボルト径M12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:174

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38947921
2021-08-03
用途:
中古車整備
カーショップ江陽 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今まではホームセンターから
買っていたがいちいち出かける時間がかかる
モノタロウへ注文しとけば宅配で来るので
便利。品物も問題無いから重宝してます

対象商品:
38947921
2020-04-20
用途:
商品名のとおりマフラー接合部分に使用した
建設業・工事業

長さが長い35mm程度で十分である。取付場所等においては切断した。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする