曜日別特売
M10×P1.25-38 マフラーボルト Modes 38947964

M10×P1.25-38 マフラーボルト Modes 38947964
M10×P1.25-38 マフラーボルト Modes 38947964

マフラーボルト

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
メーカーヒノ FR・FS・FP・SH・SS・FW
ボルト径M10
全長(mm)38
内容量1セット注文コード38947964品番M10×P1.25-38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839
メーカーヒノ FR・FS・FP・SH・SS・FW主な適合純正品番S1732-21190材質S45Cパーカー全長(mm)38ピッチP1.25対辺(mm)14ボルト径M10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38947921
2021-08-03
用途: 中古車整備
カーショップ江陽自動車・二輪車・自転車関連業

今まではホームセンターから
買っていたがいちいち出かける時間がかかる
モノタロウへ注文しとけば宅配で来るので
便利。品物も問題無いから重宝してます

対象商品 : 38947921
2020-04-20
用途: 商品名のとおりマフラー接合部分に使用した
建設業・工事業

長さが長い35mm程度で十分である。取付場所等においては切断した。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする