M12×P1.25-17 マフラーEXボルト用フランジロックナット Modes 38948043

M12×P1.25-17 マフラーEXボルト用フランジロックナット Modes 38948043 M12×P1.25-17 マフラーEXボルト用フランジロックナット Modes 38948043

マフラーEXボルト用フランジロックナット

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38948043 品番M12×P1.25-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質S45C 対辺(mm)17 呼び寸法M12 ピッチP1.25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-10
用途:
エキマニ
株式会社 三好 永遠 様 (運輸・通信業)

エキマニに使おうとしました。M8買ったんですけど M10が欲しかったです。別のに使えたので文句はないんですけど
m10再販お願いします!安くて便利です!

対象商品:
38948043
2024-04-24
用途:
クルマのメンテナンス

安価ながら、何の問題もなく使用できました。満足しています。

対象商品:
38948052
2021-02-26
用途:
マフラー交換時
医療・福祉・介護関連業

マフラー用と記載されてるんでマフラー用なんでしょう。
ロックナットなんで少しは安心。
M8は対角13だったりしますので対角12は助かります。

対象商品:
38948052
2020-03-28
用途:
錆による交換
製造業

スペアとして不測の事態に備えて購入。
メッキの斑がきれいかも

対象商品:
38948052
2024-07-30
用途:
バイクマフラーの固定ボルトの交換
その他業種

メッキの質のせいか、2、3年ほどで錆びた。純正ボルトとの差は明らか。

対象商品:
38948052
2019-07-05
用途:
Ja11ジムニーリペア

M8なのに対辺12ミリ、フランジナットで高強度なのにこの価格。いくつか予備を持っていると、いざというとき役立ちます。購入価格調整にも最適です。

1人が参考にしています
2021-03-08
用途:
マフラー交換時
医療・福祉・介護関連業

ロックナットで止めがあるので固いのは分かりますが、これ固すぎ。

対象商品:
38948052
2019-04-17
用途:
3点しめになってる
タル工房 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前 セレート付き
注文コード
34935564を購入しましたが、セレート無しで
3点締めのナットに興味あり購入。
ネジのカタログには載ってない感じ
こちらは、自動車トラックのカタログ。
バイクのスプロケット固定用に使用します。
対辺(mm) 12ミリなのも便利
最近では13ミリのナットもあるので、いいパーツに出会えました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1人が参考にしています
2022-10-21

「自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする