トルクロッドブッシュ取付ボルト

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38948086 品番 M18×P1.5-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
ボルト径M18 メーカーイスズ、ヒノ、UD、フソー新型 ピッチP1.5 対辺(mm)27 主な適合純正品番8-98010-549・SZ101-18012・01111-08314・17257-54500・55550-90020・01111-08084・9019-18104 材質クロメート 全長(mm)100
注意
※ナットは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38948104
2020-01-28
用途:
自動車修理
製造業

ノーブランド品ですが、問題なく使用できる良い品質です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする