Modes
Modesの 排気系・内外装部品
Modesの 車用ボルト/ネジ/ナット
Modesの 自動車用六角ボルト
トルクロッドブッシュ取付ボルト
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38948156
品番
M18×P1.5-325
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ボルト径
M18
メーカー
ヒノ ZMK・F
ピッチ
P1.5
対辺(mm)
27
主な適合純正品番
9019-18105・55550-90006・01111-08114
材質
クロメート
全長(mm)
325
注意
※ナットは付属しておりません。