ボディ締め付け用皿ボルト

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)130 注文コード38948183 品番3/8-130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は全長9種類から選べます 他の種類を見る
ボルト径3/8 材質ユニクロメッキ 全長(mm)130 対辺(mm)18.5 山数16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-26
用途:
トラックの荷台修理
サービス業

皿にネジ山が無いタイプでした。マイナスのネジ山を自作して使用しました。

対象商品:
38948174
2018-07-03
用途:
トラック横根太使用
有限会社池田木材 様

なかなか長いボルトは無いので助かりました。ただ頭にプラス溝が欲しい
ねじ部も細めのミリねじがあれば最高です

2018-04-21
用途:
トラック荷台

長さはちょうど良かった。
ただ商品説明欄に、「+」「−」「ヘックスローブ」「六角穴つき」等の記載がなかったのが残念です。
最初に質問すべきでした。
この商品は、+頭です。

1人が参考にしています
対象商品:
38948165
2017-08-21
用途:
角パイプに特殊レールの取り付け
石橋鉄工所 様

頭の径が特殊レールにあいていた皿穴にピタリあったので驚きました。

対象商品:
38948183
2016-04-17
用途:
トラック
農・林・水産業

最高
満足しました。

対象商品:
38948244
2013-03-29
用途:
木工

2x4建材38x89mmの木材を38+89mmと
組み立ててボルト締めをしています127mm以上の長さの
皿ボルトはなかなか無くて重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする