※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
皿にネジ山が無いタイプでした。マイナスのネジ山を自作して使用しました。
なかなか長いボルトは無いので助かりました。ただ頭にプラス溝が欲しいねじ部も細めのミリねじがあれば最高です
長さはちょうど良かった。ただ商品説明欄に、「+」「−」「ヘックスローブ」「六角穴つき」等の記載がなかったのが残念です。最初に質問すべきでした。この商品は、+頭です。
頭の径が特殊レールにあいていた皿穴にピタリあったので驚きました。
最高満足しました。
2x4建材38x89mmの木材を38+89mmと組み立ててボルト締めをしています127mm以上の長さの皿ボルトはなかなか無くて重宝しています。