曜日別特売
3/8-180 ボディ締め付け用皿ボルト Modes 38948226

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボディ締め付け用皿ボルト

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
全長(mm)180
内容量1個注文コード38948226品番3/8-180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359
ボルト径3/8材質ユニクロメッキ全長(mm)180対辺(mm)18.5山数16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-26
用途: トラックの荷台修理
サービス業

皿にネジ山が無いタイプでした。マイナスのネジ山を自作して使用しました。

対象商品 : 38948174
2018-07-03
用途: トラック横根太使用
有限会社池田木材

なかなか長いボルトは無いので助かりました。ただ頭にプラス溝が欲しい
ねじ部も細めのミリねじがあれば最高です

2018-04-21
用途: トラック荷台

長さはちょうど良かった。
ただ商品説明欄に、「+」「-」「ヘックスローブ」「六角穴つき」等の記載がなかったのが残念です。
最初に質問すべきでした。
この商品は、+頭です。

1が参考にしています
対象商品 : 38948165
2017-08-21
用途: 角パイプに特殊レールの取り付け
石橋鉄工所

頭の径が特殊レールにあいていた皿穴にピタリあったので驚きました。

対象商品 : 38948183
2016-04-17
用途: トラック
農・林・水産業

最高
満足しました。

対象商品 : 38948244
2013-03-29
用途: 木工

2x4建材38x89mmの木材を38+89mmと
組み立ててボルト締めをしています127mm以上の長さの
皿ボルトはなかなか無くて重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする