Modes
Modesの 排気系・内外装部品
Modesの 車用ボルト/ネジ/ナット
Modesの 自動車用その他ボルト
根角ボルト 全ネジ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38948287
品番
5/16-45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥108
販売価格(税別)
¥
98
バスケットに入れる
ボルト径
5/16
材質
ユニクロメッキ
全長(mm)
45
寸法H(mm)
4
寸法d(mm)
5/16
山数
18
寸法D(mm)
18
寸法B(mm)
5/16