Modes
Modesの 排気系・内外装部品
Modesの 車用ボルト/ネジ/ナット
Modesの 車用六角ボルトナット
チャンバーボルト/ナット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38948357
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
呼び寸法
M10
ピッチ
P1.25
対辺(mm)
14
主な適合純正品番
SZ179-10004・ME713866
タイプ
ナット
表面処理
三価クロメート