TS080-06-00-T 板クリップ(ワンタッチホースクランプ) SAWAKYU 38948463 TS080-06-00-T 板クリップ(ワンタッチホースクランプ) SAWAKYU 38948463

板クリップ(ワンタッチホースクランプ)

(84件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 38948463 品番 TS080-06-00-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。
プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。
自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。

モノタロウではこんなお得な商品も!
板幅(mm)6 使用範囲(Φmm)8.6〜9.1 最大径(Φmm)9.3(X-X方向) 用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他 材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー 表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理 板厚t(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 自由径(Φmm)7.8(X-X方向) つまみ長L(mm)6.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:438

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 84
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
バイクのメンテナンス

バイクのラジエターホースからクーラントが漏れて困ってましたが、こちらのクリップタイプであれば、ホースがやせても追従性があるため漏れません。純正で採用してもらいたいですね。

対象商品:
38948411
2024-03-25
用途:
ブレーキフルード排出用 キャブレター周り用
電気・ガス・熱供給・水道業

細かい寸法設定があり、かつ、製品もきれいで使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
38948576
2024-02-29
用途:
車のメンテナンス時
サービス業

価格は安価で、定番の形状なので作業も普段通りに作業できます。

対象商品:
38948436
2023-10-02
用途:
オートバイ・整備
TRIP-FACTORY 様

同等の商品を検討していましたがツメ?耳?が短いとレビューあったのでこちらの商品を購入しました。使ってみてわかりましたがツメが長い方がいろいろ使いやすかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
38948603
2023-08-04
用途:
燃料パイプの接続部
天神荘 様

ねじタイプより確実で取り付けしやすいので 大変満足です 今回は燃料ポンプを交換した接続部に利用しました まったく問題ない品物です

対象商品:
38948567
2023-10-20
用途:
ホースの留め具
その他業種

普通に良いです。
価格も安く量も多く入ってるので満足です

対象商品:
38948567
2023-08-20
用途:
ホース交換と同時に交換
自動車・二輪車・自転車関連業

プライヤー等でつかむだけで脱着可能なので取り扱いやすいです。

対象商品:
38948594
2023-02-14
用途:
自動車のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

広い方のツメがつながっていなく分離されていて、ペンチ固定時曲がってしまうか不安でしたが問題ありませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする