※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスドリルセット
エクステンションドリル 窒化処理
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38948695
品番
580 6.250
参考基準価格(税別)
¥5,420
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
全長12インチ(約300mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。
用途
航空機用 一般鋼、アルミ、ラミネート材用。
トラスコ品番
181-5304
材質
HSS
全長(mm)
308
溝長(mm)
75
先端角(°)
135
表面処理
窒化処理
刃径(mm)
6.25