汎用サイドミラー

(32件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38949741 品番 KM70-529
3月22日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。

曲率半径600R 取付方式ピボット式(P-8) 材質ステンレス 外径(mm)235×310 取付径(Φmm)M10 適合車種トラック、一般車両

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38949757
2022-03-26
用途:
農業用機械の整備時に使用
農・林・水産業

のうぎょうようきかいのバックミラーのこうかんにしようしてます

1人が参考にしています
対象商品:
38949714
2022-01-10
用途:
トラクターのミラーに使用
佐藤電気工事 様

前回に購入したけど、今回購入したミラーは一回り大きいのですが前回より死角が減りました。

対象商品:
38949714
2021-10-10
用途:
トラクター修理
農・林・水産業

トラクターに使用、片側しか無かったのでア―厶を自作して付けました、一回り大きくなり見やすくなりました。

対象商品:
38949723
2021-07-12
用途:
トラクターのサイドミラーとして使用。
農・林・水産業

トラクターに取り付けてあったミラーより一回りサイズが大くくなって視界も広くなった。取り付けもしっかりと取り付けることができ満足しています。

対象商品:
38949687
2020-10-10
用途:
トラックのサイドミラー
有限会社村上石油店 様

純正のミラーを使っていましたが、価格面で社外品を使うことにしました。まだ使用期間が短いのですが、まったくそん色なく使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
38949723
2020-06-26
用途:
農耕トラクターの左側用
酪王乳業株式会社 様 (製造業)

これまで使用していたものはあまりにも平面過ぎて視界が狭かったので、レビューを参考に380Rを購入。使用した感想は、かなり視野が広くなります。バックの際に距離感がまだつかめません。私的には600Rのもので良かったかなと思います。右側の純正ミラーは600R位かもしれません。

3人が参考にしています
対象商品:
38949723
2020-09-07
用途:
農耕トラクター左側用に取付け
酪王乳業株式会社 様 (製造業)

既存の左側のミラーが小さいため、古い右側用ステーを左側用に改造し取り付けました。おかげ様で左側後方が広角で確認できるようになりました。

対象商品:
38949705
2021-01-27
用途:
農機具(トラクター)修復の為に使用。
K.ELE 様 (製造業)

破損部品に一番近いサイズでしたので、少々割高ですがメーカー純正品より安いので購入しました。使用感は大変満足しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする