KU70-689 汎用アンダーミラー カシムラ 38949854

汎用アンダーミラー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 取付方式ピボット式(P-2) 曲率半径平面 注文コード38949854 品番KU70-689
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は取付方式・曲率半径など7種類から選べます 他の種類を見る

補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。

材質鉄・クロームメッキ 取付方式ピボット式(P-2) 適合車種トラック、一般車両 外径(mm)Φ145 取付径(Φmm)M8 曲率半径平面

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38949827
2016-07-15
用途:
重機作業時の安全確認用

重機の安全確認用のミラーが破損し、交換したのですが、問題なく取り付けできて、コストパフォーマンスが非常に良いです。また次回も利用します。

対象商品:
38949836
2015-08-03
用途:
ハンドミラーとして使用
株式会社上杉物産 様

本来の目的ではなく、ハンドミラーとして機械のチェックに使用しています。
ちょうどいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする