汎用サイドミラー

(34件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38949915 品番 KM70-417
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。

曲率半径600R 取付方式ピボット式(P-8) 外径(mm)160×310 取付径(Φmm)M10 材質ビニール鋼板 適合車種トラック、一般車両

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38949906
2022-11-13
用途:
車の車庫入れ時に使用

車庫にバックで車を入れるとき左寄せで入れる時の確認用で、車庫の壁に取り付けてます。

対象商品:
38949881
2022-10-23
用途:
車両メンテナンス
有限会社坂口通信 様 (運輸・通信業)

対応も迅速でとても信頼してお取り引きができました。とても良い商品でした。又機会があれば利用したいと思います。

対象商品:
38949881
2022-05-24
用途:
スキットローダーの整備
有限会社高佐五園 様

古いトヨタジョブサンで使用、無加工で取り付け可能、大きさ質感も良好
古めのトタクター等にお勧めです。

対象商品:
38949924
2022-04-12
用途:
タイヤシャベルにとりつけました。
サービス業

丁度良かった。種類がたくさんあってよかった。

発送も早くてたすかりました。

上出来です。

対象商品:
38949924
2021-05-19
用途:
林業機械のフォワーダという運搬機械のサイドミラー
日本土地山林株式会社 様

何の問題もなく使用しています。
カガミだけの品ぞろえもあるので、助かります。

対象商品:
38949906
2020-12-28
用途:
バックホー用ミラーに
三山テック株式会社 様

コストパフォーマンスが良い!個人取り替え可能な部分なので助かります。

対象商品:
38949881
2020-05-21
用途:
トラクターのミラー
農・林・水産業

曲面が程よく、ロータリーも見ながら作業が可能で満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
38949897
2019-08-09
用途:
田植え機のミラー追加に
荒木 様

大きさも希望の寸法であり、取り付けステーをつけて良い感じである。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする