※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスその他ドリル
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
刃径(mm)
1.13
注文コード
38949928
品番
622 1.130
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・内容量
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
深穴加工定番の高能率加工用ドリルです。
用途
一般鋼、硬鋼、合金鋼用。
トラスコ品番
182-6380
材質
HSCO
全長(mm)
36
溝長(mm)
14
先端角(°)
130
表面処理
ダークマージン
刃径(mm)
1.13