TNH-4A/2P 充電インパルス 東芝 38950037

充電インパルス

(13件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(2本)
タイプ単4形
バッテリー容量(mAh)750
本数
内容量1パック(2本)注文コード38950037品番TNH-4A/2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

1回の充電で長く使える高容量
フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。
フル充電後1年放置しても容量約85%を維持。
つぎ足し充電が可能
メモリー効果を気にせずご使用になれます。

タイプ単4形電圧(V)1.2寸法(直径Φ×高さH)(mm)10.5×44.5質量(g/本)約12充電時間(時間)【対応充電器TNHC-34HC】約1.7(1~2本)/約3.3(3~4本)、【対応充電器TNHC-3LS】約4.4(1~2本)バッテリー容量(mAh)750充電可能回数1500回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-01
用途: LEDヘッドライトに使用

同メーカインパルス充電器と併せ購入。LEDは消費電力少と言うもヘッドライトでは、当初の明るさは即低下。乾電池は勿体無いので最後迄我慢して使用も充電池なら即交換し充電できるので便利です。ただし、LED照明は3本が多いので充電に難儀してましたがセットの充電器で可能となりました。

2024-10-18
用途: 機械メンテナンス
有限会社ミヤコ製造業

充電済で数年間に渡り停止して居たメモリカウンターが復活し非常に作業性が向上し助かりました。

対象商品 : 38950003
2024-03-04
用途: 照明、ラジオなど使用頻度が高い電子機器使用時

今の処、問題なく充電と使用を繰り返してます。後はどの位の年・月、利用できるかでしょう。

2023-09-22
用途: ヘッドライトの電源
建設業・工事業

作業時の手元の明かりとしてヘッドライトを使っているのですが乾電池だと使い終わった後の処理に困るので繰り返し充電して使えるこちらの商品を充電器と一緒に購入したのですが数回充電しただけで充電器のランプが点滅を始め使えなくなりました。数回しか使えないのなら乾電池の方が安あがりですね!おすすめ出来ません。

対象商品 : 38950046
2021-04-05
用途: ヘッドライトの電池として。
建設業・工事業

他社製品を使ってましたが今回安価なこちらの商品を購入使用してみました。ヘッドライトに使用していますが点灯時間など使用感に問題無し!その他の機器の交換用として追加注文しようと思う。

対象商品 : 38950003
2020-07-14
用途: 電源
サービス業

3500円以上買わないと送料が無料にならないという厳しい条件をクリアするために、こういった消耗品を合わせ買いします。

対象商品 : 38949976
2019-01-24
用途: ガスコンロの電池として。
サービス業

しっかりと作動してくれてガスコンロも生き生きと燃えてくれます。

対象商品 : 38950003
2017-11-14
用途: 子供のおもちゃ
自動車・二輪車・自転車関連業

以前より使用しています。値段、容量、問題なし。子供のおもちゃで電池を使うものが多いため、充電できるものは重宝します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする