※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
栃木屋の 扉部品
栃木屋の ロック、鍵、キー
AKロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
右付
注文コード
38950432
品番
TL-210-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
奥行が短く小型でロ-コストな簡易錠前です。
仕様
右付
キー番号
T210
質量(g)
39.5
回転角度(°)
120
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])
4.9[50]
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途
小型キャビネット・各種小型機器
注意
※キーの抜差は、A点でのみ可能です。(1点抜き)
※止め金具は固定されております。無理な組み替えは破損する場合があります。