- シーブルーエース油性船底用塗料 サンデーペイント 38950737 - シーブルーエース油性船底用塗料 サンデーペイント 38950737

シーブルーエース油性船底用塗料

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1缶(2kg) ブルー 注文コード38950737 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は色・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

走行により生じる水圧で、自然に塗膜の表面が研磨され、長期間防汚効果を発揮します。
密着性に優れており、プライマー塗装をせずにFRPにも直接塗装できます。
船と海水との摩擦抵抗を低減しますので、燃料の消費を節約できます。

ブルー 成分合成樹脂 使用場所屋外用 用途FRP船・木船・鋼船の選定用塗料 タイプ小型船舶用塗料 主な用途木船、鋼 指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約10 半硬化乾燥時間(時間)約6(20℃)、約10(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 特性密着性、防汚、研磨、プライマー 塗料タイプビニル樹脂
注意
※うすめ液はシーブルーエース専用シンナーをお使いください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:304

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38950764
2014-07-15
用途:
ヨットの船底塗料

今回初めて同塗料を購入使用しました。進水後6ヶ月ぐらいしないと、船底の海藻等の付着物等の効果はまだわかりませんが、結果がよければ次回も使用してみたいと思っています。塗った時の感じは良好です。ただ色は黒色があれば良いのですが!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体・船底塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする