サンデーペイント
サンデーペイントの 船体・船底塗料
サンデーペイントの 船体塗料・コーティング
シーブルーエース油性外舷部・上部構造物用塗料
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1缶(2kg)
注文コード
38950791
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
光沢保色性に優れたアクリル樹脂系塗料ですので、船舶を美しく護ります。
色
青
成分
合成樹脂(アクリル)
使用場所
屋外用
用途
FRP船・木船・鋼船の外舷部・上部構造物用塗料
タイプ
小型船舶用塗料
主な用途
木船、鋼
指触乾燥時間(分)
約30(20℃)、約60(冬期)
標準塗り面積(2回塗り)(m
2
)
約16
半硬化乾燥時間(時間)
約4(20℃)、約8(冬期)
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗料タイプ
アクリル
注意
※うすめ液はシーブルーエース専用シンナーをお使いください。