※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
180°座繰り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38951057
品番
514 5.900
参考基準価格(税別)
¥10,530
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
座ぐりと穴あけが1工程にて加工できます。
用途
180°座ぐり用(クリアランスホール)。
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
180-6875
材質
HSS
全長(mm)
93
ねじ
【メトリック】M3
溝長(mm)
57
先端角(°)
118
表面処理
ホモ処理
大径(Φmm)
5.9
小径(mm)
3.2
ステップ長(mm)
11