※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
180°座繰り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38951127
品番
520 13.500
参考基準価格(税別)
¥30,110
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
座ぐりと穴あけが1工程にて加工できます。
用途
180°座ぐり用。
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
180-5338
材質
HSS
全長(mm)
189
ねじ
【メトリック】M8
溝長(mm)
108
先端角(°)
118
シャンク
MT1
表面処理
ホモ処理
大径(Φmm)
13.5
小径(mm)
8.4
ステップ長(mm)
22