※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

180°座繰り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)212 注文コード38951136 品番520 14.500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,060
この商品は全長など18種類から選べます 他の種類を見る

座ぐりと穴あけが1工程にて加工できます。

用途
180°座ぐり用。
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番183-1720 材質HSS 全長(mm)212 ねじ【メトリック】M8 溝長(mm)114 先端角(°)118 シャンクMT2 表面処理ホモ処理 大径(Φmm)14.5 小径(mm)9.5 ステップ長(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする