※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
180°座繰り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38951179
品番
520 20.000
参考基準価格(税別)
¥55,210
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
座ぐりと穴あけが1工程にて加工できます。
用途
180°座ぐり用。
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
180-8454
材質
HSS
全長(mm)
238
ねじ
【メトリック】M12
溝長(mm)
140
先端角(°)
118
シャンク
MT2
表面処理
ホモ処理
大径(Φmm)
20
小径(mm)
14
ステップ長(mm)
28