※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
180°座繰り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
162
注文コード
38951267
品番
520 9.400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,310
この商品は
全長
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
座ぐりと穴あけが1工程にて加工できます。
用途
180°座ぐり用。
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
181-4801
材質
HSS
全長(mm)
162
ねじ
【メトリック】M5
溝長(mm)
81
先端角(°)
118
シャンク
MT1
表面処理
ホモ処理
大径(Φmm)
9.4
小径(mm)
5.3
ステップ長(mm)
16