※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
90°面取り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38951285
品番
536 11.500
参考基準価格(税別)
¥15,950
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
面取りと穴あけが1工程にて加工できます。
用途
90°面取り用(クリアランスホール)。
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
181-3278
材質
HSS
全長(mm)
142
ねじ
【メトリック】M6
溝長(mm)
94
先端角(°)
118
表面処理
ホモ処理
大径(Φmm)
10
小径(mm)
5.8
ステップ長(mm)
15