※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
90°面取り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38951346
品番
537 21.500
参考基準価格(税別)
¥46,260
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
面取りと穴あけが1工程にて加工できます。
用途
90°面取り用(クリアランスホール)。
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
180-6928
材質
HSS
全長(mm)
248
ねじ
【メトリック】M10
溝長(mm)
150
先端角(°)
118
シャンク
MT2
表面処理
ホモ処理
大径(Φmm)
21.5
小径(mm)
11
ステップ長(mm)
23