※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
180°座繰り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38951407
品番
538 18.000
参考基準価格(税別)
¥41,220
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
座ぐりと穴あけが1工程にて加工できます。
用途
180°座ぐり用(クリアランスホール)。
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
181-1703
材質
HSS
全長(mm)
191
ねじ
【メトリック】M10
溝長(mm)
130
先端角(°)
118
表面処理
ホモ処理
大径(Φmm)
18
小径(mm)
11
ステップ長(mm)
23