※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
90°面取り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38951556
品番
541 9.000
参考基準価格(税別)
¥17,080
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
面取りと穴あけが1工程にて加工できます。
用途
90°面取り用(ねじ下穴用)。
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
180-8459
材質
HSS
全長(mm)
162
ねじ
【メトリック】M8
溝長(mm)
81
先端角(°)
118
シャンク
MT1
表面処理
ホモ処理
大径(Φmm)
9
小径(mm)
6.8
ステップ長(mm)
21