HGCS-S グランドスーパー ハイピッチペーパー(穴アキ) FUJI STAR(三共理化学) 38952347

HGCS-S グランドスーパー ハイピッチペーパー(穴アキ) FUJI STAR(三共理化学) 38952347
HGCS-S グランドスーパー ハイピッチペーパー(穴アキ) FUJI STAR(三共理化学) 38952347

グランドスーパー ハイピッチペーパー(穴アキ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
粒度80
タイプソフト
内容量1箱(100枚)注文コード38952347品番HGCS-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

マジック式の為、番手の取り替えがワンタッチ。
ソフトタイプは、浄化砥粒を使用し、ロングライフです。オープンコートで目詰まりしにくい設計です。
ハードタイプは強化砥粒を使用し、ロングライフです。クローズドコートで研削力重視の設計です。

用途自動車補修研磨、各種車両の塗膜研磨、金属焼付け塗装、木工・家具メーカーでの各種研磨、FRP研磨粒度80適合材金属、木工、FRPなどタイプソフト仕様マジック式種別マジック式寸法(mm)75×110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする