曜日別特売
DT300E デラックスパイプレンチ(鍛造) スーパーツール 38952557

DT300E デラックスパイプレンチ(鍛造) スーパーツール 38952557
DT300E デラックスパイプレンチ(鍛造) スーパーツール 38952557
DT300E デラックスパイプレンチ(鍛造) スーパーツール 38952557

デラックスパイプレンチ(鍛造)

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)300
くわえられる管径(Φmm)10~55
くわえられる呼び寸法6~40A
内容量1本注文コード38952557品番DT300E
参考基準価格(税別)¥4,350販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

本体・上あごは、鍛造製で高耐久性・高品質です。
強度は、JIS H級をクリアしています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
くわえられる呼び寸法6~40Aくわえられる管径(Φmm)10~55全長(mm)300質量(g)1000トラスコ品番390-1769材質特殊鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-17
用途: 油圧シリンダーメンテナンス
建設業・工事業

油圧シリンダーヘッドを緩めるために購入。以前に引っかけスパナで回そうとしましたが回りませんでしたが、こちらの商品では回せました。
持ち手は単管パイプで延長しましたが、それほど苦も無くまた、掴みかたもしっかりしており作業もやりやすかった。
シリンダーロッドに大き目のナットがあり、そのサイズのソケットは持っていなかったので、またこの道具を使用。無事に緩めることができ、メンテナンスも思ったようにできました。

対象商品 : 38952575
2023-03-24
用途: ショベルローダーのバケットエッジの交換時

思っていた以上にしっかりしていて無事に作業が完了しました。価格が安かったので助かりました。

対象商品 : 38952575
2019-02-17
用途: 地質調査のロッド切り
建設業・工事業

今のところ、問題なく使えてます。ただ、振動で緩むのか 次に使う時に調整が必要。

対象商品 : 38952575
2021-06-22
用途: パイプの切り離しに使用

同型のものと比べて安価であり良いと思うが、耐久性はどうなのかちょっと心配

対象商品 : 38952584
2019-02-09
用途: 給湯器施工工事
株式会社 イガメン電気・ガス・熱供給・水道業

外せなかったユニオン管が簡単に外せて大変助かりました。
少し重いのが難点、、、

対象商品 : 38952566
2017-09-21
用途: 機械工事
サービス業

食い付きも良く、便利に使用しています。特に問題のない製品です。

対象商品 : 38952575
2016-10-15
用途: 地質調査の際、ロッドの切り離し作業など
建設業・工事業

使い始めて二週間程ですが今の所、何の問題も無く使えます。この先も問題なく使える様ならまた使用したいアイテムです。

対象商品 : 38952575
2016-01-31
用途: 配管キャップの開閉作業

使いやすいサイズです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
1が参考にしています
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする