デラックスパイプレンチ(鍛造)

(12件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38952575 品番 DT450E
参考基準価格(税別)¥7,550 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

本体・上あごは、鍛造製で高耐久性・高品質です。
強度は、JIS H級をクリアしています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
くわえられる呼び寸法8〜65A くわえられる管径(Φmm)13〜80 全長(mm)450 質量(g)2100 用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。 トラスコ品番390-1785 材質特殊鋼

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:147

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-17
用途:
油圧シリンダーメンテナンス
建設業・工事業

油圧シリンダーヘッドを緩めるために購入。以前に引っかけスパナで回そうとしましたが回りませんでしたが、こちらの商品では回せました。
持ち手は単管パイプで延長しましたが、それほど苦も無くまた、掴みかたもしっかりしており作業もやりやすかった。
シリンダーロッドに大き目のナットがあり、そのサイズのソケットは持っていなかったので、またこの道具を使用。無事に緩めることができ、メンテナンスも思ったようにできました。

対象商品:
38952575
2023-03-24
用途:
ショベルローダーのバケットエッジの交換時

思っていた以上にしっかりしていて無事に作業が完了しました。価格が安かったので助かりました。

対象商品:
38952575
2019-02-17
用途:
地質調査のロッド切り
建設業・工事業

今のところ、問題なく使えてます。ただ、振動で緩むのか 次に使う時に調整が必要。

対象商品:
38952575
2021-06-22
用途:
パイプの切り離しに使用

同型のものと比べて安価であり良いと思うが、耐久性はどうなのかちょっと心配

対象商品:
38952584
2019-02-09
用途:
給湯器施工工事
株式会社 イガメン 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

外せなかったユニオン管が簡単に外せて大変助かりました。
少し重いのが難点、、、

対象商品:
38952566
2017-09-21
用途:
機械工事
サービス業

食い付きも良く、便利に使用しています。特に問題のない製品です。

対象商品:
38952575
2016-10-15
用途:
地質調査の際、ロッドの切り離し作業など
建設業・工事業

使い始めて二週間程ですが今の所、何の問題も無く使えます。この先も問題なく使える様ならまた使用したいアイテムです。

対象商品:
38952575
2016-01-31
用途:
配管キャップの開閉作業

使いやすいサイズです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
1人が参考にしています
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする