ブラックシャフトハンマー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38952593 品番 BH-05
参考基準価格(税別)¥3,185 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ピン等の打ち込み、組立て、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端カシメなどの加工において打撃するのに使用します。
シャフトはグラスファイバー製で軽量・高強度です。
BH-05Bはネールハンマーです。釘打ち、釘抜きに使用できます。

種類片手ハンマー 頭径(Φmm)24 全長L(mm)290 材質(頭)スチール 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途組立作業/打ち込み作業 規格0.5ポンド 質量(g)420 寸法A(mm)82 寸法D(Φmm)24 トラスコ品番369-7649

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:434

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38952602
2023-12-21
用途:
二輪四輪の整備等で
小林商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

20年くらい使用していたが無くしてしまったのでまた同じ物を購入
20年持つ耐久性

対象商品:
38952602
2017-05-30
用途:
機械メンテナンス、段取り時。

鉄板のカチコミ固定ではなく、コーティング?のような固定のため、外れる心配もなく安心です。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

片手ハンマーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/katatehammer_howtouse/
2023-03-22

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする