3/22より値下げ!現場を応援

ミニベンダセット

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード38953695 品番R24134
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別) 値下げ
39,980

継手不要! ロウ付け不要! のベンダ工法
片手で90°までの軟質銅管の曲げ加工が可能。

付属品ミニベンダガイド(1/4、5/16、3/8、1/2インチ)、ケース 仕様手動 質量(kg)2.9 曲げ角度〜90° 曲げ半径(mm)23.5(1/4)、28(5/16)、34(3/8)、37.5(1/2) 適合管軟質銅管 アズワン品番65-2353-84 曲げ能力(mm)Φ6.35(1/4)、Φ8(5/16)、Φ9.52(3/8)、Φ12.7(1/2)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38953695
2019-11-27
用途:
機械のメンテナンス

使いやすいのですが、ケースの形が写真と全く違います。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご指摘ありがとうごさいました
画像の修正をさせていただく予定です。よろしくお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする