※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
アルミ深穴加工ドリル セミロング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
8.4
注文コード
38953760
品番
505 8.400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,770
この商品は
刃径
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
深穴加工定番、アルミニウム・アルミニウム合金加工に最適な高能率加工用ドリルです。
用途
アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。
トラスコ品番
232-9067
材質
HSS
全長(mm)
181
溝長(mm)
100
シャンク
MT1
ねじれ角(°)
130
刃径(mm)
8.4