※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
アルミ深穴加工ドリル セミロング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
9.6
注文コード
38953805
品番
505 9.600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,330
この商品は
刃径
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
深穴加工定番、アルミニウム・アルミニウム合金加工に最適な高能率加工用ドリルです。
用途
アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。
トラスコ品番
233-2313
材質
HSS
全長(mm)
197
溝長(mm)
116
シャンク
MT1
ねじれ角(°)
130
刃径(mm)
9.6