※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ深穴加工ドリル セミロング

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38953830 品番 505 9.800
参考基準価格(税別)¥21,040 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

深穴加工定番、アルミニウム・アルミニウム合金加工に最適な高能率加工用ドリルです。

用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。 トラスコ品番233-2211 材質HSS 全長(mm)197 溝長(mm)116 シャンクMT1 ねじれ角(°)130 刃径(mm)9.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする