ターボファイア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 38954176 品番 HT168
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

ライター不要の電子着火。
逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎。ボンベ内の吸収体により、逆さで使用しても生ガスが出ません。
銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎。( 渦巻炎)高効率で加熱スピードアップ。
用途に応じた火力調整が可能。
空気流入量の調整により、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在。

能力(inch)
軟ろう付:〜Φ2
硬ろう付:〜Φ1 1/8
火炎温度(℃)2100 燃焼時間(分)70 用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。 トラスコ品番376-0286 質量(g)590 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×68×228 適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP 火口径(mm)Φ16 火炎形状ターボ炎
注意
※数値は、マルチガス250AP を使用した場合です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする