44027 電気ロウ付機R-10 アサダ 38954334

電気ロウ付機R-10

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38954334 品番44027
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥122,000

炎をシャットアウトして安全な、ろう付作業。
軽量コンパクトなアタッシュケースタイプ。
片手で操作でき、小型ながら、はんだ付時間が短縮。
床暖房作業にも最適。

能力(inch)
軟ろう付:〜Φ1 5/8
硬ろう付:〜Φ5/8
用途水道・給湯・冷凍空調銅配管ろう付け時の加熱作業に 質量(kg)10.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×155×275 入力電圧(V)100(50/60Hz) 電源コード(m)3 入力電力(KVA)1.5(最大:15A)
注意
※直送品については個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38954334 44027 08161343 44027 電気ロウ付機 アサダ 電気ロウ付機 アサダ 1台 239,800 税込263,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする