曜日別特売
527 10.320 深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン グーリング 38954347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本シャンクMT1注文コード38954347品番527 10.320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,000

深穴加工定番、高能率加工用(特長2)ロングドリルです。

用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番233-3811材質HSS全長(mm)360溝長(mm)235シャンクMT1表面処理ダークマージンねじれ角(°)130刃径(mm)10.32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする