フロン回収ボンベ フロートセンサー内蔵

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 ガス容量(L)6 トラスコ品番444-0048 注文コード38954623 品番TF090
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品はガス容量・トラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

FC3(5MPa対応)仕様(1LタイプはFC3相当)。5MPa以下の冷媒に使用可能。
内面パーカーライジング処理(1Lタイプを除く)。再生冷媒にも最適。
安全性に優れた構造でプロテクター等の強度をアップ。
フロート検知方式。内容積85%以下でオートストップ。液封を防止し、安全な作業。

対応冷媒種別FC3 対応:R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32 ガス容量(L)6 質量(kg)7.3(参考値) ポートサイズ1/4フレア トラスコ品番444-0048
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※回収ボンベのポートにはフロンの漏えいを防止するためにキャップを付けて下さい。
※ボンベは冷媒名無記名です。ご使用の際は、別販売品のボンベ用白マーカー等で、必ず冷媒名を表記して下さい。 無記名での使用は違法行為になります。
※直送品については個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする