※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
深穴加工ドリル セミロング ダークマージン
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全68種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38955266
品番
551 30.000
参考基準価格(税別)
¥52,970
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
深穴加工定番、高能率加工用ドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
233-3875
材質
HSS
全長(mm)
351
溝長(mm)
230
シャンク
MT3
表面処理
ダークマージン
ねじれ角(°)
130
刃径(mm)
30